• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12HPT-202C Akku-Presswerkzeug/Krimper

Artikel-Nr.: 4933480902
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2 Ah
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480902
EAN / GTIN 4058546411879
Herstellernummer 4933480902

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die leichteste und kompakteste Pressmaschine auf dem Markt: nur 1,8 kg Gewicht für mehr Komfort Patentierte Einhandbacke Bietet eine visuelle Bestätigung für eine qualitativ hochwertige Verbindung Hervorragender Pressbereich, bis zu 35 mm in Metall- und 40 mm in Verbundrohren Das Gerät führt vor dem Pressvorgang eine Akkuladeprüfung durch und beginnt bei unzureichender Ladung nicht mit dem Pressen, um die Arbeit nicht unvollendet zu lassen Wartungsintervalle fortschrittliche Elektronik zählt die Zyklen und informiert den Benutzer, wenn das Gerät die Kalibrierungsintervalle erreicht 4-stufige Batteriestatusanzeige Service: bis zu 40.000 Presszyklen vor der Wartung
  • Das Werkzeug arbeitet auch nach 40.000 Zyklen weiter REDLINK™ Überlastungsschutz-Elektronik im Werkzeug und im Akkupack sorgt für längere Lebensdauer des Systems Überwachung der einzelnen Akkuzellen für gleichmäßigen Akkupack-Verbrauch und längere Laufzeit Ladezustandsanzeige REDLITHIUM™-Akkupack bietet überlegene Akkupack-Konstruktion, Elektronik und gleichbleibende Leistung für mehr Laufzeit und mehr Arbeit über die gesamte Lebensdauer des Akkupacks 12V-Plattform: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.8 (M12 B2)
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 3x Geberit Mapress lizenzierte Pressbacken (15, 22, 28 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb