• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FTPS30-121 Akku-Teleskop-Astsäge

Artikel-Nr.: 4933480869
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480869
EAN / GTIN 4058546411541
Herstellernummer 4933480869

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Leistungsfähigkeit durch eine Kettengeschwindigkeit von 25,4 m/s - hohes Drehmoment und 30 cm Schnittlänge für ein schnelles Arbeiten
  • Mehr Leistungsfähigkeit als benzinbetriebene Sägen bei anspruchsvollen Anwendungen
  • Ausgestattet mit einer Teleskopfunktion mit Vierkantprofil und einem Schnellverschluss zur Längeneinstellung, der eine individuelle Längeneinstellung von bis zu 400 cm ermöglicht
  • Bis zu 70 Schnitte in 150 mm x 150 mm Hartholz mit einer M18™-12,0-Ah-Akkuladung
  • Entwickelt, um präzise Schnitte in höheren Baumbereichen mit perfekter Balance und Schnittführung zu erzielen
  • Der stufenlose Geschwindigkeitsregler erlaubt dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe, um die volle Geschwindigkeit in weniger als einer Sekunde zu erreichen
  • Auslaufsicherer Öltank mit leicht zugänglichem Behältnis und klarem Sichtfenster
  • Seitlich zugänglicher Kettenspanner für eine einfache Kettenjustierung
  • Haken zum Entfernen von Ästen, ideal zum Herausziehen von abgebrochenen Ästen
  • Kompatibel mit Schultergurten für einen höheren Anwenderkomfort
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Schwertlänge: 30 cm
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

1 x M18 HB12 Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, im Karton
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb