• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BHCS3L-201 Akku-Chemiesprühgerät

Artikel-Nr.: 4933480782
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Produktart Drucksprüher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480782
EAN / GTIN 4058546410674
Herstellernummer 4933480782
L-Nummer L00800 3342

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sofortiger, konstanter und einstellbarer Druck für eine optimale Kontrolle
  • Drei Druckeinstellungen bieten die Möglichkeit, die Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen zu optimieren, wie z.B. Punkt-, Streu- und Abstandssprühen
  • Der Verzicht auf manuelles Pumpen ermöglicht eine schnellere Anwendungsgeschwindigkeit und verringert die Ermüdung des Anwenders im Vergleich zu anderen manuellen Sprühgeräten
  • 5,5 bar maximaler Arbeitsdruck und 5,2 m vertikaler Sprühabstand für eine höhere Leistungsfähigkeit
  • Liefert mit dem M12™ B2-Akku bis zu 300 Liter Sprühmenge pro Ladung
  • Abnehmbarer Handgriff für eine optimale Ergonomie bei ein- oder zweihändiger Bedienung
  • Die Abzugssperre verhindert das Risiko eines unbeabsichtigten Sprühstoßes von Chemikalien
  • Kann für Pestizide, Herbizide, Insektizide, Fungizide und Düngemittel verwendet werden
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™ -Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.5 (M12 B6)
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Fächerdüse, abgewinkelter Adapter, Schultergurt, Messbecher, Trichter

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb