• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18SIC30 Rohrinspectionskamera 30M

Artikel-Nr.: 4933480737
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Inspektionsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480737
EAN / GTIN 4058546410223
Herstellernummer 4933480737
L-Nummer L00800 4914

Beschreibung

Beschreibung:

  • 25 mm 1080 p HD-Kamera mit Schwenkzoom, der es dem Anwender ermöglicht, das gesamte Bild zu vergrößern
  • 30 m langer, 9,5 mm dicker Schiebeaal für leichteres Erreichen längerer Strecken, aber immer noch flexibel genug, um 50 mm 90-Grad-Bögen zu durchlaufen
  • Vollständig geschlossene Trommel für besseren Schutz vor Schmutz
  • 12 LED's zur besseren Ausleuchtung von Abflussrohren
  • Füße aus rutschfestem Gummi sorgen für einen sicheren Stand
  • Eingebaute Sonde für einfache Ortung: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz für die Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten
  • Schultergurt für leichteren Transport
  • Standardmäßig geliefert mit 1 x 50 mm Führungsrolle und 64 mm Führungsrolle
  • Integrierte Kabelortung zur genauen Lokalisierung des Schiebeaals

Merkmal:

  • Geliefert in: im Karton
  • Kabeldurchmesser: 9.5 mm
  • Kamera Auflösung: 1080.0
  • Kamerakabellänge: 30.0 m
  • Kamerakopfdurchmesser: 25 mm
  • Rohr-Durchmesser: 40 - 150 mm
  • Schutzklasse Kamerakopf: 67 IP
  • Sondenfrequenz: 33, 512, 640 kHz
  • Verfolgungsfrequenz: 33, 83 kHz
Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb