• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18SIC60SC Kanalinspektionsgerät 60m

Artikel-Nr.: 4933480585
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Inspektionsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480585
EAN / GTIN 4058546408701
Herstellernummer 4933480585

Beschreibung

Beschreibung:

  • 25 mm 1080 p HD-Kamera mit Schwenkzoom
  • 12 LEDs für eine bessere Beleuchtung der Abflüsse
  • 60 m langes, 10 mm dickes Schubkabel für eine große Reichweite bei gleichzeitiger Flexibilität, um in einem 50-mm-Rohr 90-Grad-Bögen zu durchlaufen
  • Vollständig geschlossenes Trommelgehäuse minimiert die Verschmutzung
  • Gummiständer zum Abstellen der Trommel auf der Rückseite
  • Ausziehbarer Griff für einfacheren Transport
  • Eingebaute Sonde zum einfachen Lokalisieren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz zur Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten
  • Integrierte Kabelortung zur Ortung des Schubkabels
  • Ein eingebauter TICK™ ermöglicht die Nutzung der ONE-KEY™ cloudbasierten Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch die Diebstahlprävention unterstützt
  • Standardmäßig geliefert mit 1 x 75 mm Führungsrolle und 1 x 100 mm Führungsrolle

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 16.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Standardausrüstung: Standardmäßig geliefert mit 1 x 75 mm Führungsrolle und 1 x 100 mm Führungsrolle

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb