• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BCST-0 Akku-Kabeltacker

Artikel-Nr.: 4933480488
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Karton
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Tacker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933480488
EAN / GTIN 4058546407735
Herstellernummer 4933480488
L-Nummer L00800 5074
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das neue Akku-Tacker ist doppelt so schnell wie eine manuelle Befestigung von Tackern
  • Er eliminiert den Großteil der manuellen Tackerung von Niederspannungskabeln in Holz
  • Bewegliche Kabelführungen gewährleisten die korrekte Ausrichtung des Kabels vor der Befestigung bei einer Vielzahl von Kabelgrößen
  • Kompakter und leistungsstarker Akku-Tacker für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
  • Kraftvoller Tacker mit der Leistung, 25-mm-Klammern in verschiedene Materialien zu versenken
  • Große Magazinkapazität mit 45 Klammern für kürzere Rüstzeiten
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Versenkt bis zu 1200 Klammern pro Ladung mit einer REDLITHIUM™ 2,0-Ah-Akkuladung
  • Verstellbarer Gürtelclip
  • Hochwertiger 4-poliger Bürstenmotor, REDLITHIUM™-Technologie und REDLINK™-Elektronik für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M12
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.3 (M12 B2)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb