• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12POAL-0 Akku-Packout Leuchte

Artikel-Nr.: 4933480473
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480473
EAN / GTIN 4058546407582
Herstellernummer 4933480473
L-Nummer L00800 3121

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ 1400 Lumen Leuchtkraft
  • IP 54: wasser- und staubdicht
  • 3 Modi zur Verwaltung von Output und Laufzeit
  • 300° horizontale Drehung und 180° vertikale Drehung für eine vollständige Verstellbarkeit des Lichtkopfes
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
  • Aufbewahrungsfach für Geräte und Kleinteile
  • Volle Systemkompatibilität mit dem PACKOUT™ Modularen Aufbewahrungssystem
  • Eingebaute Ladefunktion für schnelles und bequemes Aufladen von Elektrogeräten über den 2,1 AMP USB Typ-C und Typ-A Ausgang
  • Anzeige für niedrigen Akkustand, blinkt bei niedrigem Ladestand des Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M12
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.5 (M12 B2)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Spannung [V]: 12

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb