• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FHS20-552 Akku-Kettensage

Artikel-Nr.: 4933480118
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480118
EAN / GTIN 4058546404031
Herstellernummer 4933480118
L-Nummer L00800 3167

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung
  • Automatische Kettenschmierung für eine höhere Produktivität
  • Werkzeugaufbewahrung für Kombischraubenschlüssel
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu
  • Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Die M18 FUEL™ Akku-Astsäge liefert eine hervorragende Leistungsfähigkeit und ein hohes Drehmoment zum Schneiden von Hartholz, ohne zu stocken
  • Entwickelt, um die Anforderungen der Anwender an Ergonomie, Leistung und Lebensdauer zu erfüllen
  • Kompaktes Design für eine bessere Kontrolle und Manövrierfähigkeit in schwer zugänglichen Bereichen
  • Bis zu 180 Schnitte in 10 x 10 cm großes Zedernholz mit einem vollen M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah Akku ermöglichen eine hohe Produktivität
  • Der leicht zugängliche Kettenspanner ermöglicht eine schnelle Anpassung der Kettenspannung
  • Stufenloser Geschwindigkeitsregler erlaubt dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 HB5.5
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.1 (M18 HB5.5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1x 20 cm (8˝) Sägekette und Schwertschutz und 1x Kombischraubenschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb