• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FHS20-0 Akku-Kettensage

Artikel-Nr.: 4933480117
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933480117
    EAN / GTIN 4058546404024
    Herstellernummer 4933480117
    L-Nummer L00800 3390

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die M18 FUEL™ Akku-Astsäge liefert eine hervorragende Leistungsfähigkeit und ein hohes Drehmoment zum Schneiden von Hartholz, ohne zu stocken
    • Entwickelt, um die Anforderungen der Anwender an Ergonomie, Leistung und Lebensdauer zu erfüllen
    • Kompaktes Design für eine bessere Kontrolle und Manövrierfähigkeit in schwer zugänglichen Bereichen
    • Bis zu 180 Schnitte in 10 x 10 cm großes Zedernholz mit einem vollen M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah Akku ermöglichen eine hohe Produktivität
    • Der leicht zugängliche Kettenspanner ermöglicht eine schnelle Anpassung der Kettenspannung
    • Stufenloser Geschwindigkeitsregler erlaubt dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
    • Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung
    • Automatische Kettenschmierung für eine höhere Produktivität
    • Werkzeugaufbewahrung für Kombischraubenschlüssel
    • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu
    • Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkusystem: M18
    • By technology: Brushless
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.1 (M18 HB5.5)
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: 1x 20 cm (8˝) Sägekette und Schwertschutz und 1x Kombischraubenschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb