• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BLPRS-0 Akku-Burstenlose Rebschere

Artikel-Nr.: 4933480114
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480114
EAN / GTIN 4058546403997
Herstellernummer 4933480114
L-Nummer L00800 4744

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistung zum Schneiden von bis zu 32 mm Ästen
  • Trigger-Tracking-Technologie, die es ermöglicht, dass die Klingenbewegung der Auslöserbewegung folgt, um die Kontrolle während der Anwendung zu verbessern
  • Kein manueller Aufwand erforderlich, besonders praktisch für längere Anwendungen
  • Die Moduswahltafel bietet die Möglichkeit, die Klingen auf die Hälfte der Kapazität von 16 mm zu arretieren, was eine höhere Schnittgeschwindigkeit ermöglicht
  • Leistung für über 1.000 Schnitte in 1,25 cm dickes Material mit einem M12 B2-Akkupack
  • Inklusive Handgelenkschlaufe und Befestigungspunkt für das Handgelenkband zur besseren Handhabung des Geräts
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Blade material: SK5 Steel
  • Geliefert in: im Karton
  • Max. cutting capacity [full]: 32 mm
  • Max. cutting capacity [half]: 16 mm
  • Mode select: Ja
  • Spannung: 12 V
  • Gewicht: 1.3 kg
  • Trigger tracking: Ja
Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb