• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18F2BL-802 Akku-Laubbläser

Artikel-Nr.: 4933479988
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Laubbläser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479988
EAN / GTIN 4058546377823
Herstellernummer 4933479988
L-Nummer Z0E074 380

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 17 m³/min Luftvolumenstrom bei 233 km/h zur Beseitigung von Laub, Schotter und Geröll
  • Hohe konstante Leistung mit einer gleichmäßigen Blaskraft von 17,7 N über die gesamte Akku-Laufzeit
  • Beste Kontrolle durch ausbalanciertes Design und beidhändige sowie variable Geschwindigkeitseinstellung
  • Austauschbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Luftstroms für verschiedene Anwendungen
  • Vollgas in weniger als 1 Sekunde
  • Zweiter Griff für besseres Handling in engen Räumen
  • Variable Drehzahlsteuerung für volle Leistungskontrolle
  • 2 x 18-Volt-Akkus für herausragende Leistung und Laufzeit
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu
  • Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 HB8
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 8.0
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.9 (M18 HB8)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M18 DFC
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Kegelförmige Düse, Flachförmige Düse
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb