• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L4BOLTHL-301 Akku-Helmlampe

Artikel-Nr.: 4933479902
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stirnleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933479902
    EAN / GTIN 4058546376963
    Herstellernummer 4933479902
    L-Nummer L00800 3988

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vollständige BOLT-Kompatibilität mit flachem Design für alle BOLT-Visiere und -Helme
    • 600 Lumen hochauflösende, richtungsunabhängige TRUEVIEW™-Leuchtkraft
    • Direkte Befestigung am Helm ohne Riemen
    • Die Akkuanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung des REDLITHIUM™ USB-Akku-Ladezustands
    • Bequemes Aufladen des REDLITHIUM™ USB-Akkus mit einem Micro-USB Typ C-Kabel über eine USB-Stromquelle oder eine Steckdose (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
    • Um 70 ° schwenkbarer Kopf, damit der Anwender das Licht dorthin lenken kann, wo es am meisten benötigt wird
    • Beinhaltet ein USB-Kabel
    • TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 600 Lumen
    • Vollständige BOLT-Kompatibilität mit flachem Design für alle BOLT-Visiere und -Helme
    • Um 70 ° schwenkbarer Kopf, damit der Anwender das Licht dorthin lenken kann, wo es am meisten benötigt wird
    • 4 Modi zur Steuerung von Leistung und Laufzeit mit bis zu 12 Stunden Betriebsdauer mit einem USB 3,0-Akku
    • Schutzklasse IP54; die Lampe ist gegen Staub und eindringendes Wasser resistent
    • Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallenden.

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 1 x L4 B3
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 3
    • Akkusystem: BOLT™
    • Geliefert: Blister
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.24 (L4 B3)
    • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel
    • Spannung [V]: 4
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb