• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FPD2-402X Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933479869
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479869
EAN / GTIN 4058546376635
Herstellernummer 4933479869
L-Nummer 070110 M12FPD2-4

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem kompakte Bauweise mit 152 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
  • 45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
  • Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
  • Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe
  • Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
  • Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien
  • MILWAUKEE®'s bürstenloser PowerState™ Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M12
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.4 (M12 B4)
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 35
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • Max. Drehmoment [Nm]: 45
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 0 - 22,500
  • Spannung [V]: 12

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb