• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FFUS-302C Akku-Klammergerät

Artikel-Nr.: 4933479832
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Tacker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479832
EAN / GTIN 4058546376260
Herstellernummer 4933479832
L-Nummer L00800 2862

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimale Leistung, um 50-mm-Klammern gleichmäßig in Zaunpfähle einzuschießen
  • Die Ready-to-Fire-Technologie eliminiert die Vorlaufzeit zwischen jeder Klammer
  • Keine Gaskartuschen und keine Reinigung erforderlich, entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Anwender mit sehr wenig Wartung
  • Werkzeuglose, schnelle und einfache Tiefeneinstellung, um sicherzustellen, dass die Klammern in der richtigen Tiefe eingetrieben werden, um den Draht nicht zu beschädigen
  • Schnellzugriffsklappe für einfaches Entfernen gestauter Klammern
  • Die Trockenschusssperre verhindert, dass das Gerät ausgelöst wird, wenn sich keine Klammern mehr im Magazin befinden
  • Bis zu 600 Heftklammern pro Ladung mit einem REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupack für maximale Produktivität
  • Dank der ausgezeichneten Sichtlinie kann jede Heftklammer schnell und präzise gesetzt werden
  • MILWAUKEE® Klammern mit Widerhaken der Stärke 9 von 40 mm bis 50 mm
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 HB3
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.0 (M18 HB3)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Spannung [V]: 18

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb