• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFPSCKIT-302 Akku-Vibrationsbohle

Artikel-Nr.: 4933479774
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479774
EAN / GTIN 4058546375683
Herstellernummer 4933479774

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit mit dem 3,65 m langen Profil und dem MXF CP203 Akku
  • Zugkraft von 4,87 m Bar
  • Keine Kopfschmerzen, die durch Benzingeruch verursacht werden
  • 2 Stunden pro Ladung mit einem 3,65 m langen Profil
  • Die MX FUEL™-Akku-Vibrationsbohle ist die ideale Lösung für die Bearbeitung größerer Flächen und bietet eine benzinähnliche Leistung ohne Benzinprobleme
  • Leistung zum Ziehen von Profilen bis zu 4,9 m
  • Start per Knopfdruck - Verzögerungen und Ausfallzeiten durch das Starten mittels Anlassseil entfallen, sodass die Arbeit schneller erledigt wird, ohne auf die erwartete Leistung und Laufzeit verzichten zu müssen
  • Der bürstenlose POWERSTATE®-Motor liefert eine Leistung von 4,9 mbar bei 9.000 VPM mit einem variablen Geschwindigkeitsregler, der Ihnen maximale Kontrolle in steifem und nassem Beton bietet
  • Zusammenklappbare Griffe für einfachen Transport auf der Baustelle und im Beton
  • Einfaches Schnellverbindungssystem der Profile mit zwei Schrauben
  • Systemzubehör und Profile sind separat erhältlich
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akkuleistung
  • Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und liefern sie ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Wird mit einem 9/16˝-Schlüssel geliefert

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x MXF CP203
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 3.0
  • Akkusystem: MX FUEL
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 16.8 (MXF CP203)
  • Ladegerät im Lieferumfang: MXF C
  • Standardausrüstung: 3 m Profil

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb