• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L4HL-VIS-301 Akku-Arbeitsleuchte

Artikel-Nr.: 4933479768
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479768
EAN / GTIN 4058546375621
Herstellernummer 4933479768
L-Nummer L00800 2807

Beschreibung

Beschreibung:

  • Freihändige TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 600 Lumen sowie einem Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung
  • Das Sicherheitslicht hat eine konstante Blinkfunktion und macht den Anwender auf 400 m sichtbar
  • Die Klammer an der Kopfleuchte hat ein elastisches Band sowie zwei universelle Klammern, welche kompatibel mit allen Schutzhelmen sind
  • Liefert Licht für den ganzen Tag mit 5 verschiedenen Modi
  • IP 53-Zertifizierung - schützt vor Wasser und Staub
  • Ideal für Einsätze bei Untergrundarbeiten
  • Integrierter REDLITHIUM™ USB-AKKU kann mithilfe einer Powerbank oder anderen Stromquelle geladen werden
  • Ladestandsanzeige erlaubt die Überwachung der verbleibenden Kapazität
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x L4 B3
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: REDLITHIUM; USB
  • Akkusystem: REDLITHIUM™ USB
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: TRUEVIEW
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.20 (L4 B3)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.20
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Produktvariante: L4 HL-VIS-301
  • Spannung [V]: 4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb