• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEHCCT60-0C Akku-Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4933479683
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479683
EAN / GTIN 4058546374778
Herstellernummer 4933479683
L-Nummer L00800 4031

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pressbewegung sorgt für gleichmäßigste Pressergebnisse
  • Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle
  • ONE-KEY™-kompatibel: Datenübertragung mittels Bluetooth- oder ONE-KEY™-Adapter für Gerätereporting möglich
  • FORCE LOGIC™ hydraulisches 60-kN-Akku-Presswerkzeug verpresst Verbindungen in unter 3 Sekunden
  • Pressbewegung sorgt für gleichmäßigste Pressergebnisse
  • Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
  • Leicht erreichbarer Auslöser im Griffbereich
  • In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf
  • PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
  • Verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 300 mm²
  • Universalaufnahme kompatibel mit der MILWAUKEE® 22-Serie und für alle gängigen 60-kN-U-Presseinsätze
  • ONE-KEY™-kompatibel: Datenübertragung mittels Bluetooth- oder ONE-KEY™-Adapter für Gerätereporting möglich
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku: Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität vorhanden ist
  • Versiegelte Elektronik für einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Individuelle Überwachung der Akkuzellen optimiert die Laufzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.8 (M18 B2)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Spannung [V]: 18

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb