• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FHT20-402 Akku-Heckenschere

Artikel-Nr.: 4933479676
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479676
EAN / GTIN 4058546374709
Herstellernummer 4933479676
L-Nummer L00800 2527

Beschreibung

Beschreibung:

  • 20-cm-Messer ideal für kleine Detailarbeiten wie das Trimmen von Überwuchs oder Formschnitt von Hecken, Sträuchern und kleinen Büschen
  • Liefert schnelle und präzise Schnitte für höchste Produktivität
  • Ganzmetall-Getriebegehäuse für erhöhte Langlebigkeit
  • Schlanker ergonomischer Griffbereich für hervorragende Kontrolle in eng zu erreichenden Stellen
  • Gut ausbalanciert und geringes Gewicht für Kontrolle und müheloses Schneiden in verschiedenen Stellen
  • Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zum Schutz vor versehentlicher Beschädigung anderer Gegenstände
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Komplett mit Messer-Abdeckung bei Nichtgebrauch
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert die Akku Technologien neu
  • Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz liefern herausragende Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M12
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.7 (M12 B4)
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Spannung [V]: 12
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb