• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12 BSWP-601 Akku-Transferpumpe

Artikel-Nr.: 4933479640
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479640
EAN / GTIN 4058546374341
Herstellernummer 4933479640
L-Nummer L00800 2382

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das einzigartige HYDROPASS™-Filtersystem verhindert das Verstopfen des Einlasses und ermöglicht dem Anwender, jederzeit Wasser zu pumpen, unabhängig von den Ablagerungen
  • Pumpt über 2000 l/Stunde und bis zu 1000 l mit 1x M12™ 6.0 Ah Akku, perfekt zum auspumpen von Gräben, Regenrinnen, Außenzählerkästen, Regentonnen und diversen anderen Anwendungen
  • Wasserdicht bis 85 cm, ermöglicht dem Anwender das einfache Pumpen großer Wasserlache mit einer maximalen Kopfhöhe von 4,5 m
  • 3/4˝ BSPT-Gewinde ermöglicht den Anschluss von 19 mm (Innendurchmesser) Schläuchen
  • Diese Transferpumpe ist nur für Weiß-, Grau- und Schwarzwasser geeignet
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Hochwertiger 4-poliger Bürstenmotor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik sorgen für die nötige Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B6
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 6.0
  • Akkusystem: M12
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1.5
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.0 (M12 B6)
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb