• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FNB16-0X Akku-Knabber

Artikel-Nr.: 4933479618
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479618
EAN / GTIN 4058546374129
Herstellernummer 4933479618
L-Nummer L00800 3899

Beschreibung

Beschreibung:

  • Variable Geschwindigkeit - maximaler Durchsatz für jedes Material
  • Werkzeugloser Schnittrichtungswechsel
  • Auffangbeutel für einen sauberen Arbeitsbereich
  • Erster 12-V-Akku-Knabber mit max
  • Schneidleistung in Baustahl: 1,6 mm, in Edelstahl: 0,7 mm, in Aluminium: 2,1 mm
  • Mit nur 1,6 kg Gewicht (inkl
  • 6,0-Ah-Akku) ist er der leichteste Akku-Knabber auf dem Markt und übertrifft die Leistung von vergleichbaren 18-V-Knabbern
  • 5-stufiger Geschwindigkeitsregler bietet maximale Kontrolle für jedes Material
  • Ideal für die Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium
  • Auto-Control-Startfunktion, die langsam startet und auf volle Geschwindigkeit hochfährt, wenn das Werkzeug erkennt, dass der Anwender zum Schnitt ansetzt
  • Werkzeugloser Schnittrichtungswechsel in 90°-Schritten
  • Werkzeugloser Stempel- und Matrizenwechsel
  • Auffangbeutel für einen sauberen Arbeitsbereich
  • LED Beleuchtung des Arbeitsbereichs für eine bessere Sichtbarkeit
  • Integrierter Gürtelclip und Loch für Werkzeugsicherung
  • Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien
  • MILWAUKEE®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Akku sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M12
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.6 (M12 B6)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Schnittbreite [mm]: 5
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Matrize, Stempel, Matrizenhalter, Auffangbeutel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb