• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXF CV BC-602 FUEL Betonverdichter

Artikel-Nr.: 4933479608
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479608
EAN / GTIN 4058546374020
Herstellernummer 4933479608

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraft zum Hochdrücken von Köpfen bis zu 63 mm
  • Bis zu 40 m³ Beton mit 1x MXF XC406 Akku mit 38 mm Kopf und 2 m Schaft
  • Höhere Produktivität durch geringere Einrichtungszeit
  • Kompaktes und schlankes Design für hohe Mobilität sowohl für stationäre als auch für mobile Anwendungen
  • Tragegurt und Tragegriff für hohe Flexibilität vor Ort und einfachen Transport
  • Ausgestattet mit einem Ring zur einfachen Befestigung des Betonrüttlers am Gerüst oder an der Schalung
  • Der MX FUEL™ Betonrüttler ist die ideale Lösung für Arbeiten an Wänden und Säulen und liefert eine kabelgebundene Leistung ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
  • Er hat die Leistung, einen Kopf mit bis zu ⌀ 63 mm bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifstem Beton zu rütteln
  • Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen
  • Er kann Wellen bis zu 6,4 m Länge und Köpfe bis zu ⌀ 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung zu verlieren
  • Verfestigt bis zu 40 m³ Beton mit 2x MXF XC406 Akkus
  • Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung eingeschaltet werden, um eine Vielzahl an Möglichkeiten bei der Verwendung langer Wellen zu bieten
  • Vibratorköpfe und -wellen separat erhältlich
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akku-Leistung
  • Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und bringen die Leistung ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind
  • ONE-KEY™ Ortung bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Ortungs-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Werkzeuge
  • ONE-KEY™ verfügt auch über eine Sperrfunktion

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x MXF XC406
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 6.0
  • Akkusystem: MX FUEL
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 10.3 (MXF XC406)
  • Ladegerät im Lieferumfang: MXF C
  • Standardausrüstung: Fernbedienung

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb