• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFCVBPKIT-602 Rucksack-Betonverdich

Artikel-Nr.: 4933479593
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 6 Ah
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479593
EAN / GTIN 4058546373870
Herstellernummer 4933479593

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der MX FUEL™ Rucksack-Betonverdichter ist die ideale Lösung, für größere Flächen und kabelgebundene-ähnliche Leistung, ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
  • Er hat die Leistung, Köpfe bis zu ⌀ 63 mm bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifstem Beton zu schütteln
  • Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen
  • Das modulare Design ermöglicht ein einfaches Entfernen des Rucksackgurts für Wände und Säulen
  • Modularer Aufbau
  • Er kann Wellen bis zu 6,4 m und Köpfe bis zu ⌀ 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung zu verlieren
  • Bearbeitet bis zu 80 m³ Beton mit 2x MXF XC406-Batterien
  • Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung eingeschaltet werden, für die Verwendung mit langen Wellen
  • Vibratorköpfe und -wellen separat erhältlich
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung
  • Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren
  • Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war
  • Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen
  • Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
  • Im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x MXF XC406
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: MX FUEL
  • Akkukapazität [Ah]: 6.0
  • Akkusystem: MX FUEL
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Fuel
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 15.7 (MXF XC406)
  • Gewicht mit Akkupack: 15.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: MXF C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Produktvariante: MXF CVBPKIT-602
  • Standardausrüstung: Fernbedienung, 2 m Vibratorwelle, 38 mm Vibrationskopf

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb