• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FTHCHS30-0 Akku-Kettensaege

Artikel-Nr.: 4933479586
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Kettensäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479586
EAN / GTIN 4058546373801
Herstellernummer 4933479586

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hervorragende Schnittgeschwindigkeit in Hartholz im Vergleich zu Benzin- oder kabelgebundenen Einhand-Kettensägen
  • Hohes Drehmoment für schnelle Schnitte in anspruchsvollen Materialien und konstante Geschwindigkeit bei hoher Belastung, ohne zu blockieren
  • FUEL™-Technologie für Vollgas in weniger als 1 Sekunde
  • Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Zedernholz mit einer vollen M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0-Ah-Akku-Ladung
  • Durch Einhand-Design und optimierte Balance perfekt geeignet für Anwendungen in der Baumpflege
  • Feinfühliger Geschwindigkeitsregler ermöglicht dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
  • Werkzeugsicherungsgurt für ein schnelles An- und Ablegen
  • Ergonomisch abgewinkelter Bügelgriff für bequeme Handhabung in verschiedenen Positionen
  • Integrierte Aufbewahrung für Schraubenschlüssel und leicht zugängliche Kettenspanner
  • Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess
  • Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter, einfach zu befüllen und einfache Füllstandskontrolle
  • Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18 Akkus

Merkmal:

  • Öltankinhalt: 0.2 l
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl Treibglieder: 51
  • Feilengröße: 4 mm/Zoll
  • Geliefert in: im Karton
  • Kettengeschwindigkeit: 15 m/s
  • Schwertlänge: 30 cm
  • Spannung: 18 V
  • Gewicht mit Akku (EPTA): 4.7 (M18 HB8) kg
Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton, 76 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb