• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18 F2LM53-122 FUEL Akku-Rasenmäher

Artikel-Nr.: 4933479585
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933479585
Kopieren
EAN / GTIN 4058546373795
Kopieren
Herstellernummer 4933479585
Kopieren
L-Nummer L00800 2274
Kopieren
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 53 cm Stahldeck und Messerdesign gepaart mit der M18 FUEL™-Technologie sorgen für erstklassige Schnittqualität
  • Sofortiger Start in hohem Gras, herausragende Leistung und Anlaufdrehmoment für anspruchsvolle Anwendungen
  • 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf
  • Automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz
  • Einstellbarer Radantrieb mit 5 Geschwindigkeitsstufen liefert bis zu 6,4 km/h Schnittgeschwindigkeit
  • Aktive Geschwindigkeitskontrolle bietet ultimative Anwenderkontrolle
  • Angetrieben mit 2 x 18-V-Akkus für herausragende Leistung
  • Schneidet Flächen von bis zu 2000 m² mit einer einzigen Ladung von 2 x M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah Akkupacks
  • Scheinwerfer vorne und an der Seite für 180° Beleuchtung für erhöhte Wahrnehmung & Präzision
  • 7 verschiedene Höheneinstellungen von 2,5 - 10 cm, um eine Vielzahl von Grasarten abzudecken
  • Klappgriffe und aufrechte Aufbewahrung für einfachen und kompakten Transport
  • Inklusive Mulch-Kit, 70-Liter-Sack und Seitenauswurf
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 HB12
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 12.0
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 38.5 (2 x M18 HB12)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M18 DFC
  • Spannung [V]: 2 x 18
  • Standardausrüstung: Mulcher, 70-Liter-Sack, Heckauswurf

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb