• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18F2LM53-0 Akku-Rasenmaeher

Artikel-Nr.: 4933479584
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479584
EAN / GTIN 4058546373788
Herstellernummer 4933479584
L-Nummer L00800 4104

Beschreibung

Beschreibung:

  • 53 cm Stahldeck und Messerdesign gepaart mit der M18 FUEL™-Technologie sorgen für erstklassige Schnittqualität
  • Sofortiger Start in hohem Gras, herausragende Leistung und Anlaufdrehmoment für anspruchsvolle Anwendungen
  • 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf
  • Automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz
  • Einstellbarer Radantrieb mit 5 Geschwindigkeitsstufen liefert bis zu 6,4 km/h Schnittgeschwindigkeit
  • Aktive Geschwindigkeitskontrolle bietet ultimative Anwenderkontrolle
  • Angetrieben mit 2 x 18-V-Akkus für herausragende Leistung
  • Schneidet Flächen von bis zu 2000 m² mit einer einzigen Ladung von 2 x M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah Akkupacks
  • Scheinwerfer vorne und an der Seite für 180° Beleuchtung für erhöhte Wahrnehmung & Präzision
  • 7 verschiedene Höheneinstellungen von 2,5 - 10 cm, um eine Vielzahl von Grasarten abzudecken
  • Klappgriffe und aufrechte Aufbewahrung für einfachen und kompakten Transport
  • Inklusive Mulch-Kit, 70-Liter-Sack und Seitenauswurf
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 38.5 (2 x M18 HB12)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Spannung [V]: 2 x 18
  • Standardausrüstung: Mulcher, 70-Liter-Sack, Heckauswurf
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb