• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLHPTXL-0P Hydraulic -Akku-Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4933479440
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Radialpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479440
EAN / GTIN 4058546372347
Herstellernummer 4933479440
L-Nummer L00800 2168

Beschreibung

Beschreibung:

  • Neuer kompakter bürstenloser Motor in FORCE LOGIC™-Presswerkzeugen liefert bis zu 10 % schnellere Verbindungen und 20 % mehr Laufzeit
  • FORCE LOGIC™ Pressindikator: bietet eine visuelle Bestätigung einer Qualitätsverbindung
  • Erweiterter Pressbereich bis zu 108 mm in Kupfer, C-Stahl und Edelstahl und bis zu 4˝ in Stahlrohr
  • Einhandwerkzeug für Überkopfanwendungen und Arbeiten in engen Räumen
  • Einstellbare Hublänge ermöglicht den Einsatz aller Standard MILWAUKEE® J18 Backen und der meisten marktüblichen Wettbewerbsbacken
  • FORCE LOGIC™ Langlebige Zuverlässigkeit: Keine Presszyklusbegrenzung innerhalb des 3-Jahres-Wartungsintervalls
  • Auto-Cycle stellt sicher, dass bei jeder Pressverbindung ein voller Presszyklus abgeschlossen wird
  • Akku-Werkzeug-Kommunikation: Der Pressvorgang wird nicht gestartet, um ein unvollständiges Verpressen bei schwach geladenem Akku zu verhindern
  • Akku-Check vor der Presse stellt sicher, dass genügend Ladung für jede Presse vorhanden ist
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Brushless
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: PACKOUT™ Koffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.9 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 BLHPTXL-0P
  • Spannung [V]: 18

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb