• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFXC-2406 LI-ION MXF Akku-Pack

Artikel-Nr.: 4933479162
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Akku inkl. Ladegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933479162
    EAN / GTIN 4058546369569
    Herstellernummer 4933479162

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus nutzen die leistungsstärkste und qualitativ hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
      Kompakter und tragbarer Akku - ermöglicht dem Anwender den komfortablen Einsatz von Geräten ohne externe Energieversorgung
      Funktionsfähig bis zu -28,0 °C
      Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum sowie in Innenräumen oder in Gräben
      MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus verfügen über einen einzigartigen Aufbau, der vor Schäden durch Stürze, Vibrationen, Wasser und extreme Temperaturen schützt
      Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewährleisten
      Bietet eine alternative Lösung zu benzinbetriebenen Geräten
      ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
    • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 2 x MXF XC406
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 6.0
    • Akkusystem: MX FUEL
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht [kg]: 4.8
    • Produktvariante: MXF XC-2406
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb