• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFCP-2203 LI-ION MXF Akku-Pack

Artikel-Nr.: 4933479161
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479161
EAN / GTIN 4058546369552
Herstellernummer 4933479161

Beschreibung

Beschreibung:

  • MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus nutzen die leistungsstärkste und qualitativ hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
    Kompakter und tragbarer Akku - ermöglicht dem Anwender den komfortablen Einsatz von Geräten ohne externe Energieversorgung
    MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus verfügen über einen einzigartigen Aufbau, der vor Schäden durch Stürze, Vibrationen, Wasser und extreme Temperaturen schützt
    Funktionsfähig bis zu -28,0 °C
    Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewährleisten
    Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum sowie in Innenräumen oder in Gräben
    Bietet eine alternative Lösung zu benzinbetriebenen Geräten

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x MXF CP203
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 3.0
  • Akkusystem: MX FUEL
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.7
  • Produktvariante: MXF CP-2203
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb