• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FMTIW2F38-0X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933479153
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933479153
    EAN / GTIN 4058546369477
    Herstellernummer 4933479153
    L-Nummer L00800 2153

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
    • Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
    • DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
    • Die Steuerung zum Entfernen der Schrauben liefert die volle Drehmomentabgabe und verringert dann die Drehzahl, sobald die Schraube gelöst ist, um ein Herunterfallen der Befestigungselemente zu verhindern
    • Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
    • Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
    • 3/8˝-vierkant Sprengring
    • Gürtelclip
    • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
    • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
    • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkubeschaffenheit: M18
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • Art der Technologie: Fuel
    • By technology: Fuel
    • Geliefert: HD Box
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.3 (M18 B5)
    • Gewicht mit Akkupack: 2.3
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
    • Max. Drehmoment [Nm]: 475/ 610/ 745/ 47
    • max. Durchmesser der Schraube: 22
    • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 1200
    • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1950
    • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 2575
    • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 1325
    • Max. Schraubendurchmesser: M22
    • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
    • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
    • min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 0
    • min. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 0
    • min. Schlagzahl: 0
    • Produktvariante: M18 FMTIW2F38-0X
    • Schlagzahl [min_1]: 0-900/ 0-2100/ 0-3100
    • Spannung [V]: 18

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb