• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MSUV280 Untergestell für Kappsägen

Artikel-Nr.: 4933478992
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Ständer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933478992
    EAN / GTIN 4058546362744
    Herstellernummer 4933478992
    L-Nummer L00800 1903

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Klappdesign für einfache Lagerung und Transport
    • Durch die einfache Fußpedalsperre und einen Hebepunkt kann das Untergestell mit einer angebrachten Kapp- und Gehrungssäge schnell aufgebaut werden
    • Die universelle Spannhalterung ist mit allen MILWAUKEE® Gehrungssägen kompatibel
    • Mit einem Handgriff verstellbare Werkstückauflage für bessere Handhabung von langem Material
    • Bis zu 2,8 m Tischlänge für lange Materialien
    • Robuste und stabile Konstruktion, bis zu 136 kg Traglast
    • Integriertes Ablagefach
    • Gummierte Transportrollen für einfachen und bequemen Transport

    Merkmal:

    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht [kg]: 27.0
    • Länge [mm]: 1320
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb