• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12HJBL5-0(M) Heizbare Jacke

Artikel-Nr.: 4933478968
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Thermojacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933478968
Kopieren
EAN / GTIN 4058546362508
Kopieren
Herstellernummer 4933478968
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zur Erzeugung und Verteilung der Wärme an Brust, Rücken, Schulter und Vordertaschen werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt. Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3,0-Ah-Akku. Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen – hoch, mittel, niedrig. TOUGHSHELL™- 90% Polyester und 10% Elasthan für höchste Strapazierfähigkeit. FREE FLEX™ Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit - zusätzliches Material unter den Armen erhöht den Bewegungsspielraum für das Arbeiten über Kopf. Diese Generation ist die erste mit der neuen Ausführung der Akku-Tasche, die Nutzern diverse Optionen für die Platzierung des Akkus bietet. Das Slim Fit-Design mit verlängertem Rücken verhindert Wärmeverluste und hält warm. M12™ Akku-Regler mit 2.1A USB-Ausgang zum Laden von mobilen Endgeräten in einer versteckten Akku-Tasche. Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig. Große Hand- und Brusttasche, ideal zur Aufbewahrung mobiler Geräte. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm. Erhältlich in den Größen S-L. Waschmaschinen- und trocknergeeignet

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb