• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M123PLKIT-401P Kreuzlinienlaser Set

Artikel-Nr.: 4933478960
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 12 V
Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933478960
Kopieren
EAN / GTIN 4058546362423
Kopieren
Herstellernummer 4933478960
Kopieren
L-Nummer L00800 2215
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der M12™ 3 x 360° Akku-Kreuzlinienlaser bietet eine All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen, sodass große Räume mit einem Werkzeug einfach gestaltet werden können
  • Mit grünen hochintensiven Dioden, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten - bis zu 4x bessere Sichtbarkeit im Vergleich zu roten Lasern
  • Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten einen Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Empfänger)
  • Bietet eine ganztägige Laufzeit von über 15 Stunden mit einem M12™ B4-Akku
  • 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports
  • Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4˝ und 5/8˝ Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ
  • Die Halterung ermöglicht auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt, mit einem integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung
  • Baustellentauglich mit Schutzklasse IP 54, widersteht Stürzen aus bis zu 1 m Höhe
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™ -Produktprogramm
  • Wird geliefert mit 1 x Laserzieltafel und 1 x Aufhängung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M12
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Brushed
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: PACKOUT™ Koffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.5 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Jaa
  • Produktvariante: M12 3PLKIT-401P
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, Clip

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb