• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLH-502X Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933478894
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933478894
EAN / GTIN 4058546361761
Herstellernummer 4933478894
L-Nummer L00800 2442
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das kraftvolle Hammerwerk und der bürstenlose Motor liefern eine Schlagenergie von 2,3 Joule
  • Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Endanwenderkomfort
  • Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
  • 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
  • Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung
  • Kompatibel mit M18 CDEX Staubabsaugung
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Brushless
  • Bohrdurchmesser für Beton: 26
  • Bohrdurchmesser für Holz: 26
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • By technology: Brushless
  • Drehzahl im Leerlauf: 1400
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht [kg]: 2.6
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.3 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 1400
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 26
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 26
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 2.3
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 0 - 5100
  • Produktvariante: M18 BLH-502X
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 2.3
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Seitenhandgriff, Tiefenanschlag, Fett

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb