• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLHX-502X Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933478892
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478892
EAN / GTIN 4058546361747
Herstellernummer 4933478892
L-Nummer L00800 2367

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der leistungsstarke Hammermechanismus und der bürstenlose Motor liefern 2,3 Joule Schlagenergie
  • Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Anwenderkomfort
  • FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem erlaubt zwischen SDS-Plus und einem 13-mm-Bohrfutter zu wechseln, und ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen
  • Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
  • 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
  • Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung
  • Kompatibel mit M18 CDEX Staubabsaugung
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Brushless
  • Bohrdurchmesser für Beton: 26
  • Bohrdurchmesser für Holz: 26
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • By technology: Brushless
  • Drehzahl im Leerlauf: 1400
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht [kg]: 2.8
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.5 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 1400
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 26
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 26
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 2.3
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 0 - 4900
  • Produktvariante: M18 BLHX-502X
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 2.3
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC™ 13 mm Metallbohrfutter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb