• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L4SL550-301 USB-Akku-Stableuchte

Artikel-Nr.: 4933478869
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478869
EAN / GTIN 4058546361518
Herstellernummer 4933478869
L-Nummer L00800 3323

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ High-Definition-Beleuchtung mit bis zu 550 Lumen
  • Das 4-in-1-Stablicht verfügt über eine 4-Modi-Auswahl für eine präzise Fokussierung der Beleuchtung, welche eine vollständige Kontrolle der Strahlleistung und -intensität in jeder Position ermöglicht
  • Schutzklasse IP52 für Wasser- und Staubdichtigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Stürze aus bis zu 2 m Höhe
  • Magnetbefestigung für freihändigen Gebrauch und Hakenbefestigung für sichere Aufbewahrung
  • Lieferumfang: USB-Kabel
  • Bis zu 5 Stunden Laufzeit mit einem REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah Akku
  • 220° vertikale Lichtkopfdrehung mit Einzel- oder Doppel-Lichtoption für eine gerichtete Beleuchtung
  • Laden Sie den REDLITHIUM™ USB-Akku bequem intern mit einem USB-C-Kabel von einer USB-Stromquelle oder einer Steckdose auf (Stecker nicht im Lieferumfang enthalten)

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x L4 B3
  • Akku: Li-ion
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.30 (L4 B3)
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb