• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NGFM-R Schlauchtuch Rot

Artikel-Nr.: 4933478780
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478780
EAN / GTIN 4058546360627
Herstellernummer 4933478780
L-Nummer L00800 3843

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multifunktional, tragen Sie es als Nackenschutz, Gesichtsmaske, Stirnband, Schweißband oder Kopfbedeckung auf der Baustelle
  • Feuchtigkeitsdurchlässiger Stoff trocknet schnell, weist Schweiß und Wasser ab und hält die Benutzer auf der Baustelle trocken
  • Atmungsaktives, komfortables Material aus 86 % Polyester und 14 % Elasthan
  • 50+ (SSF) Sonnenschutz schützt vor 98 % der UV-Strahlen
  • Schützt vor Wind, Staub und Baustellenschmutz
  • Verstärkter Saum verhindert, dass das Tuch verrutscht
  • Waschmaschinen- und trocknergeeignet
  • Einheitsgröße
  • Verfügbar in den Farben Grau und Rot

Merkmal:

  • Größe: M
  • Produktvariante: NGFM-R
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb