• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18 BI-0 Akku-Kompressor

Artikel-Nr.: 4933478706
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933478706
Kopieren
EAN / GTIN 4058546348991
Kopieren
Herstellernummer 4933478706
Kopieren
L-Nummer L00800 2381
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompaktes, leichtes Design für das schnelle Aufpumpen von Pkw-, Leicht-Lkw- und Kompaktmaschinenreifen
  • Befüllt 235/65R16 Sprinterreifen in weniger als 1 Minute
  • Anti-Vibrationsständer mit Vollgummifüßen, damit sich die Reifen beim Aufpumpen nicht bewegen
  • Befüllt bis zu 30 Reifen mit einem M18 5.0 Akkupack
  • 10,3 bar maximale Kapazität
  • Automatische Drucküberprüfung, um sicherzustellen, dass der Zieldruck erreicht wird
  • Die automatische Abschaltung bei einem bestimmten Druck verhindert ein Überfüllen
  • Die automatische Abschaltfunktion pumpt die Reifen auf den vom Benutzer vorgewählten Druck auf und sorgt so für eine hohe Genauigkeit
  • Wird mit einer Kugelfüllnadel, einem Presta-Futter, einer Fülldüse und einem Schrader-Futter geliefert
  • 4 voreingestellte Druckwerte und 3 Maßeinheiten
  • Beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Druck- und Kraftstoffanzeige, die den verbleibenden Ladezustand anzeigt
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.8 (M18 HB12)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1x Ballnadel, 1x Presta-Ventiladapter, 1x Aufblasdüse und 1x Schrader-Ventiladapter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb