• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BTT-10 BLUETOOTH TRACKING MODUL

Artikel-Nr.: 4933478643
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bluetooth Tracking Modul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478643
EAN / GTIN 4058546348366
Herstellernummer 4933478643
L-Nummer L00800 2175

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verfolgen Sie mit jeden Artikel in Ihrem Milwaukee® ONE-KEY™-Inventar
  • Befestigen Sie einfach den TICK™ mit dem von Ihnen ausgewählten Artikel und nutzen Sie die integrierte Werkzeugverfolgung von ONE-KEY™, um Ihr Produkt zu lokalisieren
  • 100% kompatibel mit den Möglichkeiten der ONE-KEY™-Ortung
  • IP68 Klassifizierung
  • Hält Temperaturen von +60 ° C bis -20 ° C stand
  • 3 Jahre Laufzeit mit eingebauter nicht austauschbarer Batterie, macht die Lagerung von Batterien überflüssig und verhindert Bruch beim Ersetzen einer Batterie
  • Identifizieren Sie mit dem neuen eingebauten Lautsprecher ein bestimmtes Objekt oder suchen Sie ein Objekt, auch wenn es nicht sichtbar ist
  • Bis zu 90 m Sendereichweite
  • Signalaussendung im 5 Sekunden Rhythmus
  • Mit NFC können Sie Daten zur Fehlerbehebung abrufen, auch wenn das Produkt nicht mehr funktioniert
  • Der QR-Code ermöglicht die Aktivierung in zwei Schritten, die Verfolgung, wenn Bluetooth® nicht funktioniert, und die schnelle Identifizierung bestimmter Elemente in der ONE-KEY™ -Software
  • Der Beschleunigungsmesser benachrichtigt Sie, wenn Ihr Artikel verwendet wurde oder von seinem Standort entfernt wurde
  • Die solide, einteilige Konstruktion sorgt für ein starkes und langlebiges Produkt

Merkmal:

  • Gewicht [kg]: 0,017
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0,017
  • Gewicht mit Akkupack: 0,017
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: BTT-10
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb