• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEFLT-0X Akku-Schließringbolzensetgärat

Artikel-Nr.: 4933478637
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478637
EAN / GTIN 4058546348304
Herstellernummer 4933478637

Beschreibung

Beschreibung:

  • Integrierter Lanyard-Ring
  • Integrierter Gürtelclip
  • Transparenter Auffangbehälter
  • Das M18 FUEL™ Schließringbolzensetzgerät mit ONE-KEY™ ist eine optimierte Akkulösung, die schnelle, einfache Installationen bei gleichbleibender Leistung, Haltbarkeit und Größe ermöglicht
  • 20.000 N Setzkraftkraft bei einer Hublänge von 30 mm geben Ihnen die Möglichkeit, auch größere Arbeiten mühelos zu erledigen
  • Installiert bis zu 1.200 Aluminium 6,4 mm Schließringbolzen mit einem vollständig austauschbaren M18™ 5,0 Ah Akkupack
  • Höhere Produktivität durch eine schnellere Installation von Schließringbolzen
  • Montiert HUCK® Befestigungselemente 4,8 mm und 6,4 mm, einschließlich Bobtail® Magna-Grip®, C6L®, C120L® und Hucktainer®
  • Alle HUCK® Nasen und Adapter sind separat erhältlich
  • Für die Montage von Hucktainern® ist ein zusätzliches Außengehäuse von MILWAUKEE® erforderlich
  • HUCK® ist ein Markenzeichen von Huck International Inc
  • und Howmet Aerospace Inc
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung
  • Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren
  • Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war
  • Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastu
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.8 (M18 B5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Spannung [V]: 18

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb