• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FPT2-0C FUEL Akku-Gewindeschneidkluppe

Artikel-Nr.: 4933478596
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Radialpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478596
EAN / GTIN 4058546347895
Herstellernummer 4933478596
L-Nummer L00800 2239

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die weltweit erste 18V 2″ Gewindeschneidkluppe, welche mit den Schneidköpfen der marktgängigen Wettbewerber kompatibel ist
  • Schneidet Gewinde in Rohre von 1/8˝ bis 2˝
  • Die weltweit erste Gewindeschneidkluppe mit der AUTO-STOP™ Technologie, welche registriert, wenn sich das Rohr biegt, und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet
  • Kompatibel mit Ridgid 12-R, mit Adapterkit FPT2AK-RI auch mit Ridgid 11-R, mit Adapterkit FPT2AK-RE auch mit Rems Quick Change, mit Adapterkit FPT2AK-RO auch mit Rothenberger SUPER CUT
  • Verschiedene Geschwindigkeitsstufen für ein optimales Schnitt- und Geschwindigkeitsergebnis Stufe 0-29 (min⁻¹) geeignet für 1-1/4˝ - 2˝ 2
  • Stufe 0-41 (min⁻¹) geeignet für 1/8˝ - 1˝
  • Akkulaufzeit für den ganzen Arbeitstag
  • Mit einer Akkuladung eines M18™ 12.0 Ah Akkus über 25 2˝ oder über 60 1/2˝ Gewinde schneiden
  • Durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 11.3 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 11.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 29/ 0 - 41
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 29
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 41
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • Produktvariante: M18 FPT2-0C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 x Griff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb