• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IRHL450 Akku-Leuchte

Artikel-Nr.: 4933478587
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478587
EAN / GTIN 4058546347802
Herstellernummer 4933478587
L-Nummer L00800 2010

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 450 Lumen und einer Reichweite bis zu 100 m
  • Flutmodus, Punktmodus und Punkt/Flut-Leuchtmodus ermöglichen eine optimale Einstellung der Leuchtweite und Intensität und bis zu 16 Stunden Laufzeit
  • 4 Befestigungsclips zur Befestigung an Helmen und verstellbarem Gurt mit Gummigriff
  • Abnehmbarer magnetischer Lichtkopfaufsatz zum Freihand-Gebrauch und zur Aufbewahrung
  • Staubdicht und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
  • Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Ladeanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung der Akkuladung
  • Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Akku
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.12 (mit inkl. Akku)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.12
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel
  • Produktvariante: IR HL450
  • Spannung [V]: 4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb