• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IRFL500 Akku-Leuchte

Artikel-Nr.: 4933478586
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478586
EAN / GTIN 4058546347796
Herstellernummer 4933478586
L-Nummer L00800 1955

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ Hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen und einer Strahlkraft bis zu 100 m
  • Die Taschenlampe verfügt über 2 Modi und einen schnellen Wechsel zwischen dem Punkt-Strahl-Modus und dem Flut-Strahl-Modus
  • Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
  • Magnetbefestigung für Freihand-Gebrauch und zur Aufbewahrung
  • Abnehmbarer Gürtelclip
  • Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
  • Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Akku
  • Akku: Li-ion
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.10 (inkl. Akku)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.10
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel
  • Produktvariante: IR FL500
  • Spannung [V]: 4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb