• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FPDDEXL-0 Staubabsaugu M18ONEFHPX

Artikel-Nr.: 4933478509
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478509
EAN / GTIN 4058546347024
Herstellernummer 4933478509
L-Nummer L00800 2375

Beschreibung

Beschreibung:

  • An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement
  • AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
  • Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer
  • Der transparente Aufnahmebehälter ermöglicht es zu erkennen wenn der Aufnahmebehälter voll ist
  • Der Aufnahmebehälter hat einen Anschluss für eine große Staubabsaugung
  • Optimal für die Verwendung mit AS 30 LAC 30-l-Absaugsystem und DEK26 Verbindungsstück (4931447295)
  • 2 austauschbare Düsen mit Bürsten, um Bohrdurchmesser bis ⌀32 mm (1 x ⌀ bis 16 mm, 1 x ⌀ bis 32 mm) zu decken
  • Das Saugrohr aus Aluminium ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu einer Tiefe von 230 mm einstellbar
  • Einstellbarer Tiefenanschlag mit einfachen und präzisen Einstellknöpfen für genaues Bohren
  • Zusatzhandgriff lässt sich sowohl links als auch rechts befestigen
  • LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Kompatibel mit M18 ONEFHP und M18 ONEFHPX Akku-Kombihämmern

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Technologie: Fuel
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 FPDDEXL-0
  • Standardausrüstung: Ersatz-Bürstenringe

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb