• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEFHXDEL-552C Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933478506
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478506
EAN / GTIN 4058546346997
Herstellernummer 4933478506
L-Nummer L00800 2282

Beschreibung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 HB5.5
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkukapazität [Ah]: 5.5
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Fuel
  • Bohrdurchmesser für Beton: 26
  • Bohrdurchmesser für Holz: 28
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 1330
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 3.4
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.5 (M18 HB5.5)
  • Gewicht mit Akkupack: 4.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 26
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 28
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 2.5
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 0 - 4800
  • Produktvariante: M18 ONEFHXDEL-552C
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 2.5
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Seitenhandgriff, Tiefenanschlag, Öl, FIXTEC™ 13 mm Metallbohrfutter, M18 FDDEXL Staubabsaugung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb