• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FIW2F12-0X Akku- Kompakt-Schlagschrauber 1/2″ Sprengring

Artikel-Nr.: 4933478443
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlagbohrschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933478443
    EAN / GTIN 4058546346348
    Herstellernummer 4933478443
    L-Nummer L00800 1126

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leistungsstark - Befestigungsdrehmoment von 339 Nm
    • Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von 124 mm
    • DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
    • Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
    • Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um nicht zu stark anzuziehen
    • Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
    • 1/2˝ Vierkant-Sprengring
    • Metall-Gürtelclip
    • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
    • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
    • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Fuel
    • Geliefert: HD Box
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.8 (M18 B5)
    • Gewicht mit Akkupack: 1.8
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
    • Max. Drehmoment [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
    • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 900
    • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1650
    • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 2400
    • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 1200
    • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
    • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
    • min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 0
    • min. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 0
    • min. Schlagzahl: 0
    • Produktvariante: M18 FIW2F12-0X
    • Schlagzahl [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3400
    • Spannung [V]: 18

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb