• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FCSSM-121 Akku-Kompakte TeilSpiralenmaschine

Artikel-Nr.: 4933478407
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478407
EAN / GTIN 4058546345983
Herstellernummer 4933478407
L-Nummer L00800 1953

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die weltweit erste Kompakt-Teilspiralmaschine auf einer 18V Plattform, welche sowohl 16-mm- als auch 22-mm-Spiralen von MILWAUKEE® und anderer Hersteller verwenden kann, beseitigt alle Stromschlaggefahren, denen Anwender heute mit ihren kabelgebundenen Werkzeugen ausgesetzt sind
  • Geringes Gewicht von 14 kg inklusive 18™ 12.0 Ah Akku, sodass das Werkzeug bequem über mehrere Treppen oder über längere Distanzen transportiert werden kann
  • Kann in Rohren von 32 mm bis 160 mm Durchmesser bis in eine Tiefe von 46 m verwendet werden
  • Vollständig geschlossene Trommel für sauberes Arbeiten für 16-mm- und 22-mm-Spiralen
  • Extrem kompakte Produktmaße für Arbeiten in engem Umfeld
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Spiralen und Aufsätze sind separat erhältlich

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 HB12
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 12.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 650
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 14.0 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 14.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 650
  • Produktvariante: M18 FCSSM-121
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1x Schultergurt, 1x 22mm Führungsschlauch (4m)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb