• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12AF-0 Akku-Ventilator

Artikel-Nr.: 4933478228
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478228
EAN / GTIN 4058546344054
Herstellernummer 4933478228
L-Nummer L00800 3221

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drei Geschwindigkeitsstufen mit einer maximalen Luftgeschwindigkeit von 22,53 km/h pro Minute
  • Blattdurchmesser von 150 mm erzeugt eine maximale Luftstromgeschwindigkeit von 680 m/min
  • Kopf 360° vertikal rotierbar
  • Mehrere Aufhänge- und Befestigungsmöglichkeiten dank integrierten Magneten, Aufhängelöchern und Haken
  • Zwei Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah-Akku
  • Leichtes und kompaktes Design für einfaches Manövrieren auf engstem Raum
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M12
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.3 (M12 B2)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb