• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FCVL-0 FUEL Akku-Sauger

Artikel-Nr.: 4933478185
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478185
EAN / GTIN 4058546341183
Herstellernummer 4933478185
L-Nummer L00800 1136

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der kompakte Staubsauger ist mit einem bürstenlosen POWERSTATE™-Motor und zwei separaten Zyklonstaubfangbehältern ausgestattet
  • Effizientere Reinigung dank der doppelten Zyklonschutttrennung, die kleine und große Partikel im beutellosen Behälter aufteilt
  • Der hocheffiziente HEPA Filter fängt 99,97 % aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer
  • Abnehmbarer 0,95-l-Behälter zum einfachen Entleeren, ebenfalls am Werkzeug möglich
  • Bis zu 17 Minuten Laufzeit mit einer M18™ 5,0-Ah-Akkuladung
  • Schnellwechselzubehör für die optimale Haltung bei Bodengebrauch, in Taillenhöhe und auch über Kopf
  • Zubehörhalter für Schlauch, Fugendüse, Universaldüse und Bürstendüse am Gerät
  • Ausziehbarer Schlauch bis 1,2 m
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Saugrohr, motorisierte Bodendüse, Bodendüse, flexibler Schlauch, Fugendüse, Gebrauchsdüse, Bürstenaufsatz, Zubehörhalter, HEPA Filter, Schaumstoffvorfilter

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.8 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 4.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Produktvariante: M18 FCVL-0
  • Schlauchdurchmesser [mm]: 40
  • Spannung [V]: 18

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb