• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M123PL-401C Kreuzlinienlaser 3 x 360°

Artikel-Nr.: 4933478102
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 12 V
Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478102
EAN / GTIN 4058546340353
Herstellernummer 4933478102
L-Nummer L00800 5089

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der M12™ 3 x 360° Akku-Kreuzlinienlaser bietet eine All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen, sodass große Räume mit einem Werkzeug einfach gestaltet werden können
  • Mit grünen hochintensiven Dioden, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten - bis zu 4x bessere Sichtbarkeit im Vergleich zu roten Lasern
  • Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten einen Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Empfänger)
  • Bietet eine ganztägige Laufzeit von über 15 Stunden mit einem M12™ B4-Akku
  • 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports
  • Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4˝ und 5/8˝ Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ
  • Die Halterung ermöglicht auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt, mit einem integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung
  • Baustellentauglich mit Schutzklasse IP 54, widersteht Stürzen aus bis zu 1 m Höhe
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™ -Produktprogramm
  • Wird geliefert mit 1 x Laserzieltafel und 1 x Aufhängung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.5 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Produktvariante: M12 3PL-401C
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Halterung, HI-VIS-Zieltafel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb