• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FN16GA-202X Akku-Nagler

Artikel-Nr.: 4933478092
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Tacker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478092
EAN / GTIN 4058546340254
Herstellernummer 4933478092
L-Nummer L00800 2252

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken
  • Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire˝-Technologie
  • Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
  • Durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht
  • Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen
  • Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden
  • Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
  • Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
  • Bis zu 1200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
  • Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 3 exklusive MILWAUKEE®-Technologien: Bürstenloser POWERSTATE™ -Motor, REDLITHIUM™-Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik, die auf der Baustelle hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit bieten
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Fuel
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.3 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Produktvariante: M18 FN16GA-202X
  • Spannung [V]: 18

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb